{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (HD=Heavy Duty) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | typ Milwaukee B 12 V | |
oznaczenie producenta | M12CHZ-202X | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 2 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
długość skoku | 16 mm | |
liczba skoków | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
masa | 1,5 kg | |
maks. wibracje wg EN | 6,5 m/s2 | |
cechy szczególne | FIXTEC, LED | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Piły |
Numer artykułu | 078219 M12CHZ2 | |
EAN / GTIN | 4002395006632 | |
Numer producenta | 4933447738 |