{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 12 V | |
oznaczenie producenta | M12 PCSS-0 | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
zakres prędkości obrotowej | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maks. ⌀ rur miedzianych | 12 mm - 28 mm | |
maks. ⌀ rur ze stali szlachetnych | 12 mm - 28 mm | |
masa | 1,5 kg | |
maks. wibracje wg EN | <2,5 m/s2 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Obcinak do rur |
Numer artykułu | 078218 M12PCSS/0 | |
EAN / GTIN | 4058546370350 |