Obcinak akumulatorowy do rur, Typ: C12PC/0

Nr art.: 078218 C12PC/0
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
Typ Cena jednostkowa z VAT
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V
oznaczenie producenta C12PC-0
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 12 V
zakres prędkości obrotowej 0 min-1 - 500 min-1
maks. ⌀ rur miedzianych 12 mm - 28 mm
masa 1,5 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
cechy szczególne LED
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Obcinak do rur

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078218 C12PC/0
EAN / GTIN 4002395236374
Numer producenta 4933411920

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe, kompaktowe nożyce krążkowe do rur z nierdzewną głowicą skrawającą. Automatyczna regulacja do ⌀ rury. Szybkie cięcia, np. rur miedzianych o ⌀ 15 mm w czasie krótszym niż 3 sekundy. Szerokość całkowita 40 mm, minimalna odległość od ściany 40 mm. Dostawa bez akumulatorów i ładowarki.
Nożyce krążkowe do rur miedzianych ⌀ 12 – 28 mm.

Wskazówka:

Akumulatory zob. nr 073814.