{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | AEG typ AS 18 V | |
oznaczenie producenta | BUS18SBL-0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
długość skoku | 23 mm | |
liczba skoków | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
masa | 1,75 kg | |
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi | tak | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Piły |
Numer artykułu | 078216 BUS18SBL | |
EAN / GTIN | 4058546374563 |