{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | F-IRON Jig 26 AS | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
liczba skoków | 700 min-1 - 3 000 min-1 | |
maks. grubość przecinanej stal węglowej | 12 mm | |
maks. grubość przecinanego drewna | 150 mm | |
cięcie pod kątem | tak | |
skok wahadłowy | 4-krotny | |
masa | 2,1 kg | |
maks. wibracje wg EN | 8,1 m/s2 | |
konstrukcja | Kształt prosty | |
cechy szczególne | niewielki obwód uchwytu | |
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi | tak | |
zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
Rodzaj produktu | Piły |
Numer artykułu | 078210 71360561 | |
EAN / GTIN | 4014586900315 |