Akumulatorowa piła tarczowa 71360461

Nr art.: 078209 71360461
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
oznaczenie producenta F-IRONCut57AS
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów 0
Napięcie akumulatorów 18 V
wersja Piła tarczowa do metalu
maksymalna prędkość obrotowa 2 800 min-1
⌀ brzeszczotu 150 mm
⌀ otworu brzeszczotu 20 mm
maks. głębokość cięcia 90° 57 mm
maks. wibracje wg EN <2,5 m/s2
masa 3,05 kg
Rodzaj produktu Piła

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078209 71360461
EAN / GTIN 4014586900131

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa, akumulatorowa ręczna piła tarczowa do szybkiego i precyzyjnego cięcia na zimno blachy, rur i profili; maks. głębokość cięcia 57 mm.
  • Ręczna regulacja prędkości.
  • Duży pojemnik na wióry.
  • Przełącznik czuwakowy, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem oraz wyłączenie temperatury.

W dostawie:

W komplecie ręczna piła tarczowa, pojemnik na wióry i L-BOXX. Bez akumulatora i ładowarki.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i zestawy startowe zob. nr 073814 i nr 073839.
Pasujące zestawy startowe zob. nr 073863–073867.