{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (HD=Heavy Duty) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | typ Milwaukee B 12 V | |
oznaczenie producenta | M12CCS44-402C | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
pojemność akumulatora | 4 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
wersja | Ręczna piła tarczowa. | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 600 min-1 | |
⌀ brzeszczotu | 140 mm | |
⌀ otworu brzeszczotu | 20 mm | |
maks. głębokość cięcia 90° | 44 mm | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
masa | 2,7 kg | |
Rodzaj produktu | Piły |
Numer artykułu | 078207 M12CCS44 | |
EAN / GTIN | 4002395262816 | |
Numer producenta | 4933448235 |