Akumulatorowa piła taśmowa o zwartej konstrukcji, Typ: M18FBS85

Nr art.: 078205 M18FBS85
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
oznaczenie producenta M18FBS85-202C
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
prędkość taśmy 0 m/min - 165 m/min
maks. głębokość cięcia 90° 85 mm
szerokość brzeszczotu do pił taśmowych 13 mm
długość brzeszczotu do pił taśmowych 898 mm
masa 6 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Piły

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078205 M18FBS85
Kopiuj
EAN / GTIN 4058546293963
Kopiuj
Numer producenta 4933471497
Kopiuj
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa, mocna, akumulatorowa piła taśmowa FUEL™ z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™ do zastosowań przenośnych o bardziej poręcznej konstrukcji.
  • Łatwa, beznarzędziowa wymiana brzeszczota.
  • Bezstopniowa regulacja prędkości taśmy za pomocą przełącznika.
  • Solidna konstrukcja metalowa, hak metalowy.
  • Oświetlenie diodowe LED obszaru cięcia.

W dostawie:

W komplecie ładowarka, akumulator 2× M18 B2, brzeszczot bimetalowy 14 TPI, walizka transportowa.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki można znaleźć pod nr. 073801073840.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka