Uniwersalna szlifierka akumulatorowa, Typ: M12FCOT-0

Nr art.: 078204 M12FCOT-0
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V
oznaczenie producenta M12FCOT-0
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów 0
Napięcie akumulatorów 12 V
maksymalna prędkość obrotowa 20 000 min-1
maks. ⌀ tarczy 76 mm
⌀ otworu brzeszczotu 10 mm
maks. głębokość cięcia 16,3 mm
maks. wibracje wg EN 2,9 m/s2
masa 1 kg
Rodzaj produktu Piły

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078204 M12FCOT-0
Kopiuj
EAN / GTIN 4058546225636
Kopiuj
Numer producenta 4933464618
Kopiuj
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa, uniwersalna szlifierka kątowa FUEL z tarczą 76 mm i głębokością skrawania 16,3 mm.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki. 1× tarcza diamentowa do płytek ceramicznych, 1× tarcza szlifierska z węglika spiekanego, 1× tarcza tnąca do metalu, 1× regulowany system odsysania pyłu.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i akcesoria zob. od nr 073814.
Odpowiednią ściernicę do przecinania można znaleźć pod nr 563050 rozm. 75.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka