Akumulatorowa piła taśmowa o zwartej konstrukcji M12FBS64

Nr art.: 078202 M12FBS64
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ HB 12 V; Milwaukee typ B 12 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ HB 12 V; Milwaukee typ B 12 V
oznaczenie producenta M12FBS64
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 4 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
prędkość taśmy 0 m/min - 116 m/min
maks. głębokość cięcia 90° 64 mm
szerokość brzeszczotu do pił taśmowych 13 mm
długość brzeszczotu do pił taśmowych 776 mm
masa 3,2 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Piły

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078202 M12FBS64
EAN / GTIN 4058546346324
Numer producenta 4933478441

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa, mocna, akumulatorowa piła taśmowa FUEL™ z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™ do zastosowań przenośnych o bardziej poręcznej konstrukcji.
  • Łatwa, beznarzędziowa wymiana brzeszczota.
  • Bezstopniowa regulacja prędkości taśmy za pomocą przełącznika.
  • Solidna konstrukcja metalowa, hak metalowy.
  • Oświetlenie diodowe LED obszaru cięcia.

W dostawie:

Zawiera 2× akumulator M12 B4, ładowarkę, walizkę transportową.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki można znaleźć pod nr. 073801073840.