Wyrzynarka GST160CE

Nr art.: 078200 GST160CE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: walizka systemowa (L-Boxx)

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie walizka systemowa (L-Boxx)
oznaczenie producenta GST160CE
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 800 W
liczba skoków 800 min-1 - 3 000 min-1
maks. grubość przecinanej stal węglowej 10 mm
maks. grubość przecinanego drewna 160 mm
cięcie pod kątem tak
skok wahadłowy 4x
masa 2,2 kg
maks. wibracje wg EN 7,5 m/s2
konstrukcja Kształt prosty
cechy szczególne O dużej mocy, LED
odpowiednie brzeszczoty 588400 − 588551
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi tak, system SDS
Rodzaj produktu Piły

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078200 GST160CE
EAN / GTIN 3165140746250
Numer producenta 0601517000

Opis

Wykonanie:

otwornica Bosch z łatwą wymianą brzeszczotów bez użycia narzędzi dzięki systemowi Bosch SDS.
Wyrzynarka w kształcie prostym.
  • Niezwykle precyzyjne prowadzenie brzeszczotu dzięki opatentowanej, podwójnej rolce prowadzącej, która zapobiega wyginaniu się brzeszczotu i gwarantuje dokładność cięcia.
  • Silnik o mocy 800 W z systemem Constant Electronic oferuje odpowiednie rezerwy mocy nawet w najtwardszych materiałach.
  • Bardzo niski poziom drgań dzięki systemowi równoważenia masy, który zapewnia idealnie spokojną pracę.

W dostawie:

W komplecie 3 brzeszczoty piły, adapter odsysający, L-BOXX 136, wkładka 1/1 L-BOXX.