{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Atrybut nazwy produktu | ⌀ 315 mm | |
oznaczenie producenta | KGS 315 Plus | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 600 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 100 min-1 | |
⌀ brzeszczotu | 315 mm | |
⌀ otworu brzeszczotu | 30 mm | |
maks. głębokość cięcia 90° | 120 mm | |
maks. głębokość cięcia 45° | 76 mm | |
Szerokość cięcia | 320 / 223 mm | |
maksymalny kąt pochylenia w lewo | 46 stopni | |
maksymalny kąt pochylenia w prawo | 46 stopni | |
maksymalny kąt uciosu w lewo | 47 stopni | |
maksymalny kąt uciosu w prawo | 60 stopni | |
masa | 27,2 kg | |
długość | 950 mm | |
szerokość | 765 mm | |
wysokość | 365 mm | |
długość przewodu | 2,1 m | |
Rodzaj produktu | Piły |
Numer artykułu | 078193 KGS315P | |
EAN / GTIN | 4003665505671 | |
Numer producenta | 0103150000 |