{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Metabox | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Typ CAS 18 V | |
oznaczenie producenta | KS 18 LTX 66 BL | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
pojemność akumulatora | 8 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 800 min-1 | |
⌀ brzeszczotu | 165 mm | |
⌀ otworu brzeszczotu | 20 mm | |
maks. głębokość cięcia 90° | 66 mm | |
maks. głębokość cięcia 45° | 43 mm | |
masa z akumulatorkiem | 4,5 kg | |
Masa bez akumulatorów | 3,5 kg | |
Rodzaj produktu | Piły |
Numer artykułu | 078186 KS18LTX66 | |
EAN / GTIN | 4061792192157 | |
Numer producenta | 611866810 |