{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Typ CAS 18 V | |
oznaczenie producenta | ASTS 18-26 AS | |
ID producenta | ST 18 L 90 | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
liczba skoków | 750 min-1 - 3 000 min-1 | |
maks. grubość przecinanej stal węglowej | 10 mm | |
maks. grubość przecinanego drewna | 90 mm | |
cięcie pod kątem | tak | |
skok wahadłowy | 4-krotny | |
masa | 1,9 kg | |
maks. wibracje wg EN | 8,7 m/s2 | |
konstrukcja | Kształt prosty | |
cechy szczególne | niewielki obwód uchwytu | |
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi | tak, Metabo Quick | |
zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
Rodzaj produktu | Piły |
Numer artykułu |
078185 ST18L90
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4061792256170
Kopiuj |
|
Numer producenta |
601047850
Kopiuj |
|
Manufacturer | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |