{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
oznaczenie producenta | GKS 55+ GCE | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
wersja | Ręczna piła tarczowa. | |
pobór mocy | 1 350 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 700 min-1 | |
⌀ brzeszczotu | 165 mm | |
⌀ otworu brzeszczotu | 20 mm | |
maks. głębokość cięcia 90° | 63 mm | |
masa | 3,8 kg | |
maks. wibracje wg EN | 4 m/s2 | |
Rodzaj produktu | Piły |
Numer artykułu | 078181 GKS55GCE | |
EAN / GTIN | 3165140731041 | |
Numer producenta | 0601682101 |