{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 6 200 min-1 - 12 000 min-1 | |
pobór mocy | 1700 W | |
⌀ płyty roboczej | 100 mm | |
moc znamionowa | 1 700 W | |
moc przekazywana | 880 W | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
kąt sfazowania | 0 stopni - 90 stopni | |
Maks. szerokość sfazowania 45° | 21 | |
Maks. wysokość sfazowania 45° | 15 | |
Stopniowanie regulacji głębokości frezowania | 0,1 mm | |
masa | 6,3 kg | |
długość przewodu | 3,9 m | |
napięcie znamionowe | 230 V | |
Opakowanie | Metabox | |
Rodzaj produktu | Frezy |
Numer artykułu | 078126 KFMV17-15F | |
EAN / GTIN | 4061792261815 |