• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

frezarka do krawędzi ręczna KFM1615F

Nr art.: 078126 KFM1615F

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 12 000 min-1
moc znamionowa 1 550 W
moc przekazywana 900 W
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
kąt sfazowania 0 stopni - 90 stopni
Maks. szerokość sfazowania 45° 21
Maks. wysokość sfazowania 45° 15
Stopniowanie regulacji głębokości frezowania 0,1 mm
Zaokrąglenia najmniejszych ⌀ zewnętrznych 100 mm
maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
poziom ciśnienia akustycznego 93 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA) 104 dB(A)
Układ łagodnego rozruchu tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
masa 6,9 kg
długość przewodu 4 m
Rodzaj produktu Frezy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078126 KFM1615F
EAN / GTIN 4007430298454

Opis

Wykonanie:

Frezarka do krawędzi metalowych do maks. wysokości sfazowania 15 mm do przygotowania spoiny spawalniczej.
  • Beznarzędziowa regulacja głębokości frezowania w krokach co 0,1 mm. (Od 0 do 15 mm)
  • Precyzyjna regulacja kąta sfazowania.
  • Praca kontrolowana przez płyty prowadzące o dużej powierzchni.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny rozruch i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.

Sterownik One-touch. Opatentowana, beznarzędziowa regulacja głębokości frezowania w krokach co 0,1 mm. Punkty zatrzaskowe skracają czas ustawiania, zapobiegając niepożądanemu przestawianiu głębokości frezowania podczas pracy. Precyzyjna regulacja kąta sfazowania bezpośrednio za pomocą płytek prowadzących. Uniwersalna głowica frezarska z trzema płytkami z węglików spiekanych do wszystkich kątów fazowania w zakresie od 0 do 90°. Praca kontrolowana przez płyty prowadzące o dużej powierzchni. Rolka oporowa do prowadzenia po rurach ułatwia przygotowanie spoiny spawalniczej. Uchwyt kabłąkowy regulowany bez użycia narzędzi zapewnia bezpieczne i równomierne prowadzenie. Silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed kurzem zapewnia długą żywotność. Pełnofalowa elektronika Vario-Constamatic (VC) z pokrętłem: do pracy z prędkością obrotową dostosowaną do materiału, która pozostaje niemal stała pod obciążeniem. Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu. Ochrona użytkownika dzięki bocznym płytkom do usuwania wiórów. Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem do transportu i przechowywania, zdjęcie przykładowe.
Do wykonywania faz i promieni na materiałach płaskich, blachach i pojemnikach, krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych, profili konturów oraz do zaokrąglania otworów.

W dostawie:

3 uniwersalne płytki z węglików spiekanych, rolka oporowa, 2 wkrętaki, klucz płaski SW 10, uchwyt kabłąkowy, metaBox.
  • 3 uniwersalne płytki z węglików spiekanych
  • Rolka ogranicznika
  • Wkrętaki do wkrętów Torx 15
  • Wkrętaki SW 4 z uchwytem teowym
  • Klucze płaskie SW 10
  • Uchwyt kabłąkowy
  • metaBOX 280 L

Wskazówka:

Niezbędne akcesoria zob. nr 078132 i nr 078134.