• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

frezarka do krawędzi ręczna KFH17-15R

Nr art.: 078125 KFH17-15R
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
oznaczenie producenta KFH 17-15 R
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 700 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2 300 min-1 - 7 500 min-1
⌀ tarczy 137 mm
masa 6,4 kg
długość przewodu 4 m
kąt sfazowania 30 stopni; 45 stopni
promień 3 mm
Rodzaj produktu Maszyna do okrawania i fazowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078125 KFH17-15R
EAN / GTIN 4014586892733
Numer producenta 72381861000

Opis

Wykonanie:

Do wykonywania faz i promieni na materiałach płaskich, blachach i pojemnikach, krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych, profili konturów oraz do zaokrąglania otworów.
Uniwersalna frezarka do krawędzi z technologią Booster do optymalnego przygotowywania połączeń spawanych oraz kolejnych warstw. Niemęcząca praca dzięki FEIN ErgoGrip.
Frezarka do krawędzi maks. 15 mm
Z technologią sprężynową: Amortyzacja sił obrotowych poprawia bezpieczeństwo pracy dzięki niewielkim wibracjom.

W dostawie:

1 maszyna (bez głowicy frezarskiej, bez rolki prowadzącej, bez płytek skrawających), 6 śrub zaciskowych, 1 pasta miedziowa, 1 klucz trzpieniowy 6-kątny 5 mm, 1 wkrętak do śrub Torx TX 15, 1 walizka narzędziowa z tworzywa.

Wskazówka:

Niezbędne wyposażenie jest dostępne w naszym eSklepie od nr 078136078138.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka