• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).

Nożyce skokowe akumulatorowe, Typ: M12FNB16-0

Nr art.: 078105 M12FNB16-0
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V; Milwaukee typ HB 12 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V; Milwaukee typ HB 12 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 12 V
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
maksymalna wydajność skrawania w aluminium 2,1 mm
maksymalna wydajność skrawania w stali 1,6 mm
min. promień łuku 40,7 mm
Szerokość cięcia 5 mm
masa 1 kg
maks. wibracje wg EN 1,5 m/s2
Rodzaj produktu Nożyce skokowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078105 M12FNB16-0
EAN / GTIN 4058546374112
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Niezwykle lekkie akumulatorowe nożyce skokowe z funkcją Auto-Control start (prędkość cięcia zwiększa się powoli po uruchomieniu) dla głębokości roboczej do 168 mm.
  • Zmiana kierunku cięcia bez użycia narzędzi w krokach co 90°.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki, w pudełku.
Zawiera 2 uchwyty na matryce w wersji długiej i krótkiej.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki są dostępne pod nr 073808 – nr 073840.