{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | ABLS 18 1.6 E AS | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
liczba skoków | 4 000 min-1 | |
maksymalna grubość stali 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maksymalna grubość stali 800 N/mm2 | 1 mm | |
min. promień łuku | 15 mm | |
prędkość skrawania | 5 m/min - 8 m/min | |
Szerokość cięcia | 0 mm | |
masa | 2 kg | |
maks. wibracje wg EN | <2,5 m/s2 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia blachy |
Numer artykułu | 078103 71300661 | |
EAN / GTIN | 4014586898605 |