{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | BSS 1.6 CE | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 350 W | |
liczba skoków | 3 800 min-1 | |
maksymalna grubość stali 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maksymalna grubość stali 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
min. promień łuku | 90 mm | |
prędkość skrawania | 6 m/min - 10 m/min | |
Szerokość cięcia | 5 mm | |
masa | 1,4 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
długość przewodu | 5 m | |
Rodzaj produktu | Nożyce |
Numer artykułu | 078102 723031 | |
EAN / GTIN | 4014586874661 | |
Numer producenta | 72303161000 |