{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość robocza ze szczotkami bocznymi | 700 mm | |
masa netto | 48 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
pobór mocy | 195 W | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
maksymalny czas pracy | 150 min | |
pojemność pojemników | 30 l | |
długość | 1 200 mm | |
szerokość | 770 mm | |
wysokość | 1 050 mm | |
Rodzaj produktu | Urządzenie do mycia posadzek |
Numer artykułu | 078004 KM7030CBP | |
EAN / GTIN | 4039784718098 | |
Numer producenta | 1.517-213.0 |