{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj produktu | Urządzenie do mycia posadzek | |
Szerokość robocza szczotki | 400 mm | |
Szerokość robocza odkurzania | 400 mm | |
długość | 520 mm | |
szerokość | 470 mm | |
wysokość | 1 150 mm | |
maks. wydajność powierzchniowa | 400 m2/h | |
min. nacisk szczotki | 100 g/cm3 - 200 g/cm3 | |
Prędkość obrotowa szczotek | 1 100 min-1 | |
pobór mocy | 2 300 W | |
masa (z osprzętem) | 30 kg | |
Pojemność zbiornika świeżej wody | 10 l | |
Pojemność zbiornika na wodę zanieczyszczoną | 10 l | |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
Napięcie w sieci | 220 V - 240 V | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |
Numer artykułu | 078001 BR4010CADV | |
EAN / GTIN | 4039784541498 | |
Numer producenta | 1.783-311.0 |