{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
oznaczenie producenta | AMM 500 PLUS TOP | |
uchwyty narzędziowe | Starlock, Starlock Plus | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Drobny typ E 18 V | |
liczba drgań | 11 000 min-1 - 18 500 min-1 | |
amplituda (ruch oscylacyjny) | 2 × 1,7 stopni | |
masa | 1,8 kg | |
Rodzaj produktu | Szlifierki oscylacyjne |
Numer artykułu | 077817 71293863 | |
EAN / GTIN | 4014586895345 |