{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
oznaczenie producenta | MM 500 PLUS TOP | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
uchwyty narzędziowe | Starlock, Starlock Plus | |
liczba drgań | 10 000 min-1 - 19 500 min-1 | |
amplituda (ruch oscylacyjny) | 2 × 1,7 stopni | |
pobór mocy | 350 W | |
masa | 1,4 kg | |
długość przewodu | 5 m | |
Rodzaj produktu | Szlifierki oscylacyjne |
Numer artykułu |
077814 72296770
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4014586897813
Kopiuj |
|
Numer producenta |
72296770000
Kopiuj |
|
Manufacturer | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |