{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 5 Ah | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
maksymalna prędkość obrotowa | 1 700 min-1 - 3 760 min-1 | |
maksymalna ⌀ narzędzia | 125 mm | |
masa | 2 kg | |
Rodzaj produktu | Szlifierka do spoin pachwinowych |
Numer artykułu |
077770 BME18
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4030293230422
Kopiuj |
|
Numer producenta |
504505
Kopiuj |
|
Manufacturer | Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 STEINHEIM AN DER MURR, Deutschland, www.flex-tools.com |