{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | KNSE 9-150 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 950 W | |
zakres prędkości obrotowej | 900 min-1 - 3 800 min-1 | |
uchwyty narzędziowe | M 14 | |
⌀ tarczy | 150 mm | |
masa | 2,7 kg | |
długość przewodu | 4 m |
Numer artykułu | 077765 KNSE9-150 | |
EAN / GTIN | 4007430298867 | |
Numer producenta | 602265500 |