{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj produktu | Pilnikarka taśmowa | |
Oznaczenie producenta | M12 FBFL13 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
zakres prędkości obrotowej | 0 - 14 500 | |
prędkość taśmy | 0 m/min - 1 105 m/min | |
szerokość taśmy ściernej | 13 mm | |
długość taśmy ściernej | 457 | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 12 V | |
masa | 1,1 kg | |
maks. wibracje wg EN | 1,69 m/s2 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 |
Numer artykułu | 077717 M12FBFL13 | |
EAN / GTIN | 4058546412456 |