{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | RS 17-70 E | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 200 W | |
szerokość taśmy | 20 / 40 mm | |
długość linki | 815 mm | |
możliwa do obróbki ⌀ rury | 8 mm - 80 mm | |
typ | 72211351 | |
masa | 4,2 kg | |
maksymalna prędkość piły | 22 mm/s | |
maks. wibracje wg EN | 4 m/s2 | |
Rodzaj produktu | Szlifierki rurowe |
Numer artykułu | 077715 72211351 | |
Numer producenta | 72211351013 |