Podstawy pod maszyny 99001004

Nr art.: 077614 99001004
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Podstawa z wyciągiem GIBE
pobór mocy 350 W
masa 55 kg
Rodzaj produktu Podstawy pod maszyny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077614 99001004
EAN / GTIN 2050001676801
Numer producenta 99001004000

Opis

Wykonanie:

Wysokość robocza jest komfortowo regulowana za pomocą amortyzatorów gazowych. Duża stabilność dzięki solidnej konstrukcji.
  • Podstawa z silnikiem zapewnia podwójne odsysanie o wysokiej sprawności.
  • Filtr kasetowy dla efektywnego oczyszczania powietrza.
  • Elastyczne stalowe węże wyciągowe i metalowy pojemnik na wióry są odporne na wysoką temperaturę i na żarzące się iskry.

Zastosowanie:

Z modułami dla szlifierek taśmowych tworzą podstawową szlifierkę taśmową, moduły dodatkowe umożliwiają szlifowanie promieni, płaszczyzn, szlifowanie wzdłużne, bezkłowe i usuwanie zadziorów.