Szlifierki taśmowe GI, Typ: 790201

Nr art.: 077613 790201
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta GI 75
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 3 000 min-1
szerokość taśmy 75 mm
długość linki 2 000 mm
masa 65 kg
długość całkowita 970 mm
Szerokość całkowita 540 mm
wys. całkowita 1020 mm
Rodzaj produktu Szlifierki taśmowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077613 790201
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001676757
Kopiuj
Numer producenta 79020100403
Kopiuj
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Szlifierki taśmowe GRIT GI zostały opracowane dla wysokich wymagań przemysłu: Solidna konstrukcja dzięki silnikom o szczególnie dużej mocy.
  • wysoka ekonomiczność dzięki dużej wydajności,
  • wydajny silnik o mocy 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz),
  • opatentowany system napinania taśmy,
  • duże bezpieczeństwo pracy: ogranicznik, rozm. szczeliny i osłona oczu regulowane indywidualnie.

moduł podstawowy do przemysłowego szlifowania szlifierkami taśmowymi 
  • komfortowa obsługa, praca bez wibracji 
  • ze stałą prędkością obrotową umożliwiającą wysoką wydajność skrawania 
  • możliwość podłączenia do centralnej instalacji wyciągowej.

Zastosowanie:

z podstawami o nr 077614 jako szlifierka taśmowa, z modułami dodatkowymi do obróbki promieni, płaszczyzn, wzdłużnej, szlifowania Centerless i usuwania zadziorów.

W dostawie:

Wtyczka CEE (16A), 1 taśma szlifierska.

Wskazówka:

Taśmy ścierne patrz nr od 558310 i nr 558453-56.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka