{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | GIS 150 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 000 min-1 | |
szerokość taśmy | 150 mm | |
długość linki | 2 000 mm | |
masa | 86 kg | |
długość całkowita | 970 mm | |
Szerokość całkowita | 540 mm | |
wys. całkowita | 1020 mm | |
Rodzaj produktu | Szlifierki taśmowe |
Numer artykułu | 077612 790230 | |
EAN / GTIN | 2050001681485 | |
Numer producenta | 79023050443 |