Szlifierki taśmowe GX 790132

Nr art.: 077610 790132
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta GX 75 2H
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 1 500 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 3 000 min-1
szerokość taśmy 75 mm
długość linki 2 000 mm
masa 75 kg
długość całkowita 1038 mm
Szerokość całkowita 516,02 mm
wys. całkowita 1020 mm
Rodzaj produktu Szlifierki taśmowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077610 790132
EAN / GTIN 4014586872063
Numer producenta 79013200403

Opis

Wykonanie:

Szlifierki taśmowe o dużej mocy, o konstrukcji modułowej, do produkcji małoseryjnej.
  • zdejmowany łapacz wiórów 
  • możliwość podłączenia zewnętrznej instalacji wyciągowej.
z dwiema prędkościami obrotowymi, nadają się doskonale do obróbki stali stopowych (1500 min-1) lub metali (3000 min-1).

Wskazówka:

Taśmy ścierne – patrz nr 558310 i nr 558453-56.