{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | GKS 75 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Napięcie w sieci | 400 V | |
pobór mocy | 3 000 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 000 min-1 | |
szerokość taśmy | 75 mm | |
długość linki | 2 000 mm | |
masa | 45 kg | |
Rodzaj produktu | Szlifierki taśmowe |
Numer artykułu | 077608 790503004 | |
EAN / GTIN | 4014586888293 | |
Numer producenta | 79050300403 |