Uniwersalna szlifierka taśmowa 230 V BS200P

Nr art.: 077550 BS200P
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta BS 200 Plus
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
moc znamionowa 230 V
pobór mocy 600 W
maksymalna prędkość obrotowa 2 980 min-1
⌀ D ściernicy 200 mm
szerokość ściernicy T 25 mm
⌀ H otworu ściernicy 32 mm
szerokość taśmy ściernej 50 mm
długość taśmy ściernej 1 000 mm; 1 020 mm
masa 16,9 kg
długość przewodu 1,8 m
Rodzaj produktu Szlifierki taśmowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077550 BS200P
EAN / GTIN 4061792226050
Numer producenta 604220000

Opis

Wykonanie:

Szlifierka dwutarczowa do szlifowania, ostrzenia, usuwania zadziorów oraz – w przypadku użycia szczotki drucianej – również do odrdzewiania stali i metali. Wbudowana lampa LED optymalnie oświetla obszar roboczy. Maksymalny spokój pracy i wysoka trwałość tarcz możliwe dzięki kołnierzom montażowym wysokiej jakości.
  • Podpory obrabianych przedmiotów regulowane bez użycia narzędzi.
Uniwersalna szlifierka taśmowa z taśmą ścierną i ściernicą nadaje się idealnie do obróbki drewna i metalu.
  • Duże ramię szlifujące, które można płynnie przechylać o 90° umożliwia pracę z dwoma typowymi długościami taśmy szlifierskiej.
  • Regulacja nachylenia ramienia szlifującego bez użycia narzędzi.
  • Przyłącze odsysania na ramieniu szlifierki taśmowej, pasujące do typowych złączek przyłączeniowych.
  • Nadaje się do stosowania okrągłych szczotek z drutu stalowego do odrdzewiania.
  • Wbudowana lampa LED zapewnia optymalne oświetlenie obszaru roboczego.
  • Swobodna praca na dużej powierzchni szlifowania lub opcjonalnie na zaokrągleniu ramienia szlifującego.
  • Przyłącze odsysania na ramieniu szlifierki taśmowej, pasujące do typowych złączek przyłączeniowych.
  • Gumowe koło napędowe w ramieniu szlifującym z rowkami dla szybkiego odprowadzania ciepła.
  • Szybka wymiana taśmy ściernej bez użycia narzędzi po otwarciu pokrywy.
  • Maksymalny spokój pracy i wysoka trwałość tarcz dzięki kołnierzom montażowym wysokiej jakości.

W dostawie:

Zawiera standardowe tarcze szlifierskie korundowe 60 N, tkaninową taśmę ścierną K 60, szybki z ochroną przeciwiskrową, podporę obrabianego przedmiotu i klucz 6-kątny.

Wskazówka:

Pasujące ściernice zob. od nr 596100 i nr 568733.