Szlifierka dwutarczowa 230 V DS200P

Nr art.: 077530 DS200P
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta DS 200 Plus
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
moc znamionowa 230 V
pobór mocy 600 W
maksymalna prędkość obrotowa 2 980 min-1
⌀ D ściernicy 200 mm
szerokość ściernicy T 25 mm
⌀ H otworu ściernicy 32 mm
masa 17,5 kg
długość przewodu 1,8 m
Rodzaj produktu Szlifierki podwójne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077530 DS200P
EAN / GTIN 4061792226029
Numer producenta 604200000

Opis

Wykonanie:

Szlifierka dwutarczowa do szlifowania, ostrzenia, usuwania zadziorów oraz – w przypadku użycia szczotki drucianej – również do odrdzewiania stali i metali. Wbudowana lampa LED optymalnie oświetla obszar roboczy. Maksymalny spokój pracy i wysoka trwałość tarcz możliwe dzięki kołnierzom montażowym wysokiej jakości.
  • Podpory obrabianych przedmiotów regulowane bez użycia narzędzi.
  • Wydajna maszyna do wymagającego ostrzenia, szlifowania i usuwania zadziorów.
  • Nadaje się do stosowania okrągłych szczotek z drutu stalowego do odrdzewiania.
  • Wbudowana lampa LED zapewnia optymalne oświetlenie obszaru roboczego.
  • Duża, odchylana podstawka narzędziową z praktycznym rowkiem V do ostrzenia igieł spawalniczych.
  • Bezobsługowy silnik indukcyjny o niskim poziomie hałasu i wibracji.
  • Maksymalny spokój pracy i wysoka trwałość tarcz dzięki kołnierzom montażowym wysokiej jakości.
  • Maksymalne bezpieczeństwo pracy dzięki bardzo dużym, stabilnym szybkom z ochroną przeciwiskrową.

W dostawie:

Zawiera standardowe tarcze szlifierskie korundowe 36 P i 60 N, szybki z ochroną przeciwiskrową, podporę obrabianego przedmiotu i klucze 6-kątne.

Wskazówka:

Pasujące ściernice zob. od nr 596100 i nr 568733.