{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | DEROS II | |
złącze | złącze Bluetooth | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
liczba drgań | 4 000 min-1 - 10 000 min-1 | |
okrąg oscylacji | 2,5 mm | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
pobór mocy | 400 W | |
⌀ talerza szlifierskiego | 150 mm | |
masa | 1 kg | |
Rodzaj produktu | Szlifierki mimośrodowe oscylacyjne |
Numer artykułu | 077335 625 | |
EAN / GTIN | 6416868231274 |