Szlifierka oscylacyjna SR2185

Nr art.: 077332 SR2185
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Opakowanie Walizka transportowa
    oznaczenie producenta SR 2185
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    pobór mocy 210 W
    długość papieru ściernego (mocowanie na rzepy) 184 mm
    szerokość papieru ściernego (mocowanie na rzepy) 92 mm
    długość papieru ściernego (zacisk) 230 mm
    szerokość papieru ściernego (zacisk) 92 mm
    okrąg oscylacji 2 mm
    liczba drgań 22 300 min-1
    perforacja 8-krotne
    masa 1,5 kg
    maks. wibracje wg EN < 4 m/s2
    Rodzaj produktu Szlifierka oscylacyjna

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 077332 SR2185
    EAN / GTIN 4007430270986
    Numer producenta 600441500

    Opis

    Wykonanie:

    Lekka, poręczna szlifierka oscylacyjna 210 W o doskonałej ergonomii:
    • Obszar chwytu z antypoślizgową powierzchnią z okładziną SoftGrip.
    • Doskonały efekt szlifowania bez przetarć i żłobień dla profesjonalnej obróbki powierzchni.
    • Możliwość odsysania poprzez podłączenie odkurzacza uniwersalnego.

    W dostawie:

    Z workiem na pył i walizką transportową.

    Wskazówka:

    Odpowiedni papier ścierny mocowany na rzepy zob. pod nr 557576.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria