Szlifierki taśmowe akumulatorowe M18FBTS75

Nr art.: 077331 M18FBTS75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Szlifierki taśmowe
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
prędkość taśmy 230 m/min - 410 m/min
powierzchnia szlifowania 90 × 135 mm
Masa bez akumulatorów 3,9 kg
szerokość taśmy ściernej 75 mm
długość taśmy ściernej 457
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów 0

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077331 M18FBTS75
EAN / GTIN 4058546374082

Opis

Wykonanie:

Wydajne szlifierki taśmowe akumulatorowe M18 z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™ do szybkiego usuwania materiału przy mniejszej ilości wytwarzanego ciepła.
  • Ekwiwalentna moc prądu przemiennego 900 W.
  • Nawet 20 minut pracy na jednym akumulatorze 5,0 Ah.
  • Beznarzędziowa regulacja pokrętła umożliwia optymalną obsługę szlifierki w każdych warunkach.
  • Technologia „Flush To Wall” umożliwia stosowanie szlifierki blisko powierzchni pionowych lub w wąskich narożach.
  • Możliwość pracy z workiem na kurz lub zewnętrzną instalacją wyciągową.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki, z workiem na pył, w pudełku.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki są dostępne pod nr 073808 – nr 073840. Pasujące taśmy ścierne można znaleźć pod nr 558014.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.