Szlifierki oscylacyjne DEROS 650CV

Nr art.: 077324 650CV
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • złącze: złącze Bluetooth

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria DEROS
    złącze złącze Bluetooth
    oznaczenie producenta 650CV
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    liczba drgań 4 000 min-1 - 10 000 min-1
    okrąg oscylacji 5,0 mm
    maks. wibracje wg EN 3,4 m/s2
    pobór mocy 350 W
    ⌀ talerza szlifierskiego 150 mm
    masa 1 kg
    Rodzaj produktu Szlifierki oscylacyjne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 077324 650CV
    EAN / GTIN 6416868241433
    Numer producenta MID6502022

    Opis

    Wykonanie:

    Pierwsza szlifierka mimośrodowa z silnikiem bezszczotkowym bez zasilacza.
    • Niskie zużycie energii. Niezwykle kompaktowa, cicha, lekka i mocna.
    • Małe wibracje, interfejs Bluetooth.
    • Możliwe zewnętrzne odciąganie pyłów.

    Zastosowanie:

    obróbka ubytkowa (szlifowanie zgrubne, pośrednie i wykańczające) w drewnie, metalu i na powierzchniach lakierowanych. Bardzo dobrze nadaje się do obróbki trudno dostępnych albo profilowanych powierzchni zarówno przy obróbce na mokro, jak i na sucho.

    Wskazówka:

    Odpowiednie ściernice z 6 otworami nr artykułu 567775, z 15 otworami nr artykułu 567558 i ABRANET nr artykułu 567800.
    Pasująca tarcza podporowa, artykuł nr 567990, wielk. 147.
    Pasujący wąż z kablem elektrycznym do odsysania zewnętrznego nr 077327, wielk. 5,5.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne