{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | SXA 18 LTX 125 BL | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
liczba drgań | 4 000 min-1 - 10 000 min-1 | |
okrąg oscylacji | 2 mm | |
maks. wibracje wg EN | 1,1 m/s2 | |
⌀ talerza szlifierskiego | 125 mm | |
masa | 1,1 kg | |
Rodzaj produktu | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna |
Numer artykułu | 077317 SXALTX125 | |
EAN / GTIN | 4061792195189 | |
Numer producenta | 600146850 |