{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | GSL600E | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 600 W | |
zakres prędkości obrotowej | 10 000 min-1 - 29 000 min-1 | |
Maksymalna ⌀ tulejek zaciskowych | 6 mm | |
masa | 1,9 kg | |
maks. wibracje wg EN | 3 m/s2 | |
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej | tak | |
Rodzaj produktu | Szlifierki proste |
Numer artykułu | 077271 GSL600E | |
EAN / GTIN | 4002395192946 | |
Numer producenta | 4935412965 |