Szlifierka prosta akumulatorowa GGS18V-20

Nr art.: 077267 GGS18V-20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
    odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
    oznaczenie producenta GGS 18V20
    Liczba dołączonych akumulatorów 0
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    Napięcie akumulatorów 18 V
    zakres prędkości obrotowej 24 000 min-1
    Maksymalna ⌀ tulejek zaciskowych 8 mm
    masa 1,2 kg
    elektroniczna regulacja prędkości obrotowej nie
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    Rodzaj produktu Szlifierki proste

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 077267 GGS18V-20
    EAN / GTIN 4059952623832
    Numer producenta 06019B5401

    Opis

    Wykonanie:

    Kompaktowa, akumulatorowa szlifierka prosta z silnikiem bezszczotkowym, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i ochroną przed ponownym uruchomieniem.

    W dostawie:

    Bez akumulatora i ładowarki. W tym 2 klucze płaskie SW 19.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka