{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | GGS 8 CE | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 750 W | |
zakres prędkości obrotowej | 2 500 min-1 - 8 000 min-1 | |
Maksymalna ⌀ tulejek zaciskowych | 6 mm | |
masa | 1,7 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej | tak | |
Rodzaj produktu | Szlifierki proste |
Numer artykułu | 077265 GGS8CE | |
EAN / GTIN | 3165140584852 | |
Numer producenta | 0601222100 |