{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | GGS18 V-23 LC | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
zakres prędkości obrotowej | 22 000 min-1 | |
Maksymalna ⌀ tulejek zaciskowych | 8 mm | |
masa | 1,8 kg | |
maks. wibracje wg EN | 3,5 m/s2 | |
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej | nie | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Szlifierki proste |
Numer artykułu | 077263 GGS18V23 | |
EAN / GTIN | 3165140945721 | |
Numer producenta | 0601229100 |