Szlifierki proste, Typ: 722324

Nr art.: 077261 722324
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta GSZ4-280EL
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 350 W
zakres prędkości obrotowej 13 000 min-1 - 28 000 min-1
Maksymalna ⌀ tulejek zaciskowych 6 mm
masa 1,5 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
długość przewodu 4 m
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej tak
Rodzaj produktu Szlifierki proste

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077261 722324
EAN / GTIN 4014586880594
Numer producenta 72232460000

Opis

Wykonanie:

  • Niezwykle poręczna szlifierka prosta.
  • Spokojna praca dzięki wielokrotnie ułożyskowanemu wrzecionu.
  • Wydajny silnik o dużej sile ciągu.
  • Dzięki regulacji liczby obrotów nadaje się doskonale do obróbki stali nierdzewnej oraz prac szlifierskich i polerskich.
  • Do ściernic trzpieniowych i frezów z węglików spiekanych.
Uniwersalne szlifierki proste do prac w trudno dostępnych miejscach. Smukła, poręczna szyjka umożliwia szlifowanie wnętrza przedmiotów.

W dostawie:

Tuleja zaciskowa o ⌀ 6 mm, 2 klucze do mocowania13 i 17.

Wskazówka:

W szlifierkach prostych mogą być stosowane pilniki obrotowe do ⌀ 12 mm.