{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | AGSZ 18-280 BL AS | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
zakres prędkości obrotowej | 9 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
Maksymalna ⌀ tulejek zaciskowych | 8 mm | |
masa | 1,4 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej | tak | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Szlifierki proste |
Numer artykułu | 077259 71230461 | |
EAN / GTIN | 4014586897158 | |
Manufacturer | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |