{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 12 V | |
oznaczenie producenta | M12FDGS-422B | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 2 Ah; 4 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
zakres prędkości obrotowej | 0 min-1 - 21 000 min-1 | |
maks. ⌀ tarczy | 50 mm | |
Maksymalna ⌀ tulejek zaciskowych | 6 mm - 8 mm | |
masa | 1 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Szlifierki proste |
Numer artykułu | 077258 M12FDGS422 | |
EAN / GTIN | 4058546290641 | |
Numer producenta | 4933471436 |