Szlifierka prosta, kątowa Akumulator M12FDGA422

Nr art.: 077257 M12FDGA422
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V
oznaczenie producenta M12FDGA-422B
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah; 4 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
zakres prędkości obrotowej 0 min-1 - 24 500 min-1
maks. ⌀ tarczy 50 mm
Maksymalna ⌀ tulejek zaciskowych 6 mm - 8 mm
masa 0,8 kg
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Szlifierki proste

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077257 M12FDGA422
EAN / GTIN 4058546290672
Numer producenta 4933471439

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa szlifierka prosta FUEL™ kątowa o kompaktowej konstrukcji (długość całkowita 119 mm). DRIVE-CONTROL 4-stopniowa regulacja prędkości i czuły regulator prędkości zapewniający dobrą kontrolę.

W dostawie:

Pakiety akumulatorów 1× 2,0 / 1× 4,0 Ah, ładowarka C12 C, po 1× tulejce zaciskowej 6 mm i 8 mm, torba narzędziowa.

Wskazówka:

Pasujące ściernice (CER) zob. od nr 554012, tarcze do czyszczenia i oczyszczania zgrubnego zob. nr 554050; 554051; 554054 i 554055.