• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szlifierka kątowa Deadman AGVKB24

Nr art.: 077162 AGVKB24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta AGVKB-24-230 EKX DMS
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 2 400 W
maksymalna prędkość obrotowa 6 500 min-1
maks. wibracje wg EN 2,7 m/s2
maks. ⌀ tarczy 230 mm
maks. głębokość cięcia 68 mm
masa 5,9 kg
układ czuwakowy tak
Układ łagodnego rozruchu tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
cechy szczególne Przełącznik czuwakowy; FIXTEC
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077162 AGVKB24
EAN / GTIN 4058546293628
Numer producenta 4933471463

Opis

Wykonanie:

Mocna szlifierka kątowa 230 mm:
  • Chroniony przed kurzem silnik PROtector z układem łagodnego rozruchu i ograniczeniem prądu rozruchowego.
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem.
  • Obracany uchwyt dodatkowy amortyzujący wibracje.
  • Blokada wrzeciona.

Wykonanie z wyłącznikiem monostabilnym, wyłączającym natychmiast po zwolnieniu przycisku.
Szlifierki kątowe z hamulcem RAPIDSTOP™ i złączką zabezpieczającą.
Zdejmowana ochrona przeciwpyłowa chroni przed zanieczyszczeniami i wydłuża żywotność silnika.

W dostawie:

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy.
Nakrętka szybkomocująca FIXTEC.